CAE Data - CR1/C1 ANTI FEU 4G4 N/B T1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
armature/ferraillage - sans
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834331007
Réf. Sonepar
00049407512
Réf. Fournisseur
CRCA40400
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de conducteurs
4
section nominale du conducteur
4 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...90 °C
Blindage
Non
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
poids
300 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
fil auxiliaire
Non
maintien de fonction
sans
couleur de gaine
orange
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
maintien de l'isolation
sans
température max. admissible du conducteur
90 °C
gaine protectrice
sans
diamètre externe approx.
13.2 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
132 mm
brins torsadés
Non
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
4.61 ohm/km
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
convient comme câble d'installation
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble à moyenne tension
Non
convient comme câble à haute tension
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport
Non
CR1/C1 ANTI FEU 4G4 N/B T1000