![CAE Data - CR1/C1 ANTI FEU 2X2.5 N/B T4000](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/49/CRCA_HD.jpg?ts=1714169203703)
CAE Data - CR1/C1 ANTI FEU 2X2.5 N/B T4000
![CAE DATA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00049.gif?ts=1646344049370&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 2
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
armature/ferraillage - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834330949
Réf. Sonepar
00049421932
Réf. Fournisseur
CRCA20250T4000
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de conducteurs
2
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...90 °C
Blindage
Non
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
poids
120 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
fil auxiliaire
Non
maintien de fonction
sans
couleur de gaine
orange
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
maintien de l'isolation
sans
température max. admissible du conducteur
90 °C
gaine protectrice
sans
diamètre externe approx.
9.2 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
92 mm
brins torsadés
Non
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
7.41 ohm/km
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
convient comme câble d'installation
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble à moyenne tension
Non
convient comme câble à haute tension
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport
Non
CR1/C1 ANTI FEU 2X2.5 N/B T4000