![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/49/I4COUPL6AIP68-2_HD.jpg?ts=1714169150347)
CAE Data - Coupleur RJ45 Cat.6A IP68
![CAE DATA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00049.gif?ts=1646344049370&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
polarisation - sans
classe de protection (IP), monté - IP68
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
revêtement du boîtier - non revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830058267
Réf. Sonepar
00049005826
Réf. Fournisseur
I4COUPL6AIP68
Réf. Commerciale
CAE Data
polarisation
sans
classe de protection (IP), monté
IP68
mode de pose
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
non revêtu
Coupleur RJ45 Cat.6A IP68