![CAE Data - Coupleur RJ45 blindé IP68 Cat.6A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/49/I4TCOUPL6AIP68_HD.jpg?ts=1714169132880)
CAE Data - Coupleur RJ45 blindé IP68 Cat.6A
![CAE DATA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00049.gif?ts=1646344049370&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
polarisation - sans
classe de protection (IP), monté - IP68
mode de pose - autre
largeur - 40 mm
hauteur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830086796
Réf. Sonepar
00049001425
Réf. Fournisseur
I4TCOUPL6AIP68
Réf. Commerciale
CAE Data
polarisation
sans
classe de protection (IP), monté
IP68
mode de pose
autre
largeur
40 mm
hauteur
40 mm
longueur
58.5 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
non revêtu
Coupleur RJ45 blindé IP68 Cat.6A