Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

CAE Data - CAELIFLEX B2ca 1KV HSLH-JZ/OZ noir numéroté, CPR B2ca

CAE Data - CAELIFLEX B2ca 1KV HSLH-JZ/OZ noir numéroté, CPR B2ca

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - B2ca

  • tension nominale U - 1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830166313

Réf. Sonepar

00049016631

Réf. Fournisseur

1KV1020100SHB2

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur

1 mm²

nombre de conducteurs

2

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

B2ca

tension nominale U

1000 V

CAELIFLEX 1KV 2X1 SH B2ca 1KV HSLH-OZ B2ca s1ad1a1 T1000