![CAE Data - CAELIFLEX 27G1 YSLY JZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/49/1nn0xx_1370100_HD.jpg?ts=1714169204409)
CAE Data - CAELIFLEX 27G1 YSLY JZ
![CAE DATA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00049.gif?ts=1646344049370&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 27
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834002594
Réf. Sonepar
00049400259
Réf. Fournisseur
1270100
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de conducteurs
27
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
poids
421 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
gris
forme du conducteur
rond
organe de support
sans
diamètre externe approx.
15.5 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
232.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
108.5 mm
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
19.5 ohm/km
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
CAELIFLEX 27G1 YSLY JZ T1000