![CAE Data - CAELIFLEX 19G0,75 YSLY JZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/49/1nn0xx_1370100_HD.jpg?ts=1714169158405)
CAE Data - CAELIFLEX 19G0,75 YSLY JZ
![CAE DATA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00049.gif?ts=1646344049370&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 19
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834371683
Réf. Sonepar
00049437168
Réf. Fournisseur
1190075C50
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de conducteurs
19
section nominale du conducteur
0.75 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
poids
250 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
gris
forme du conducteur
rond
organe de support
sans
diamètre externe approx.
11.7 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
175.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
81.9 mm
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
26 ohm/km
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
CAELIFLEX 19G0,75 YSLY JZ C50