![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/49/KFDCnXxSHC_BD.jpg?ts=1712268070304)
CAE Data - Cables multiconducteurs K-DATA type LiHCH blindes DIN 47100 LSZH CPR Cca et C1
![CAE DATA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00049.gif?ts=1646344049370&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 7
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830055068
Réf. Sonepar
00049005506
Réf. Fournisseur
KFDC7X075SHC
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de conducteurs
7
section nominale du conducteur
0.75 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur + couronnes
poids
125 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
300 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
gris
forme du conducteur
rond
organe de support
sans
diamètre externe approx.
8.2 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
123 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
57.4 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
26.7 ohm/km
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
Câble K-DATA 7X0,75mm² type LiHCH blindé DIN 47100 LSZH CPR Cca et C1
Les Atouts de l'article:
Les câbles K-DATA type LiHCH sont utilisés pour la transmission de signaux analogiques et numériques, dans les équipements de process et contrôle sur sites industriels type nucléaire, sidérurgique, chimie, pétrochimie, mais aussi dans les bâtiments recevant du public (onduleurs, serveurs). Pourvus d'une âme souple, classe 5, ils peuvent être utilisés en pose fixe ou mobile, en mouvement libre, sans effort de traction et sans guidage forcé. Leur blindage par tresse cuivre étamé les protège des perturbations électromagnétiques basse fréquence. Leur gaine LSZH leur confère un comportement au feu excellent : non propagateur de la flamme et l'incendie selon NF C 32-070 C1, IEC 60332-3 et CPR Cca s1 d1 a1.