CAE Data - Câbles d'instrumentation EGSF

CAE Data - Câbles d'instrumentation EGSF

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 6

  • section nominale du conducteur - 0.88 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834131515

Réf. Sonepar

00049413151

Réf. Fournisseur

03IP09EGSFG

Réf. Commerciale

CAE Data

nombre de conducteurs

6

section nominale du conducteur

0.88 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0

300 V

Blindage

Oui

armature/ferraillage

sans

température extérieure admissible du câble, fixe

-15...80 °C

couleur de conducteur

autre

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur et chiffres

poids

126 kg/km

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

fil auxiliaire

Non

maintien de fonction

sans

tension nominale U

500 V

couleur de gaine

gris

forme du conducteur

rond

matériau conducteur

cuivre

maintien de l'isolation

sans

température max. admissible du conducteur

70 °C

gaine protectrice

sans

diamètre externe approx.

11.2 mm

avec conducteur de protection

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

surface du conducteur

nu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

168 mm

brins torsadés

Oui

géométrie du câble

rond

résistance du conducteur à 20 °C

21.4 ohm/km

couleur d'identification/codification du fil

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

convient comme câble d'installation

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble à moyenne tension

Non

convient comme câble à haute tension

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport

Non

INSTRUM 3P0,9 EGSF GRIS ECRAN GEN T1000