![CAE Data - Câbles d'instrumentation EGSF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/49/nnIQxxEGSFG_HD.jpg?ts=1714169204251)
CAE Data - Câbles d'instrumentation EGSF
![CAE DATA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00049.gif?ts=1646344049370&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4
section nominale du conducteur - 0.88 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834000071
Réf. Sonepar
00049400007
Réf. Fournisseur
01IQ09EGSFG
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de conducteurs
4
section nominale du conducteur
0.88 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
300 V
Blindage
Oui
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...80 °C
couleur de conducteur
autre
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur et chiffres
poids
85 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
fil auxiliaire
Non
maintien de fonction
sans
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
gris
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
maintien de l'isolation
sans
température max. admissible du conducteur
70 °C
gaine protectrice
sans
diamètre externe approx.
7.5 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
112.5 mm
brins torsadés
Oui
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
21.4 ohm/km
couleur d'identification/codification du fil
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
convient comme câble d'installation
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble à moyenne tension
Non
convient comme câble à haute tension
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport
Non
INSTRUM 1Q0,9 EGSF GRIS ECRAN GEN T1000