CAE Data - Câbles d'alimentation 1000V rigides FR-N1X1G1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 7
Tension nominale U0 - 1 kV
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830016168
Réf. Sonepar
00049001616
Réf. Fournisseur
FRN7G15T1000
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
7
Tension nominale U0
1 kV
Blindage
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
maintien de l'isolation
sans
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
conducteur concentrique
sans
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
température max. admissible du conducteur
90 °C
diamètre externe approx.
13.5 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
revêtement conducteur
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
202.5 mm
spécification de l'isolation principale
XLPE (VPE)
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
12.1 ohm/km
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
convient comme câble d'installation
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble à moyenne tension
Non
convient comme câble à haute tension
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport
Non
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
nombre de conducteurs pilotes
0
couche conductrice intérieure
Non
couche conductrice extérieure
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
poids
220 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
armature
Non
gaine en plomb
Non
fil auxiliaire
Non
maintien de fonction
sans
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
vert
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
FR-N1X1G1 7G1,5 C1 1kV 90°C GAINE VERT - NF C 32-323