CAE Data - CABLE HP PLAT 2 x 0.75 MM2 PVC ROUGE / NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 2
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
isolation des fils - PVC
marquage du conducteur - rainures
couleur de conducteur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834010490
Réf. Sonepar
00049401049
Réf. Fournisseur
40304089
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de conducteurs
2
section nominale du conducteur
0.75 mm²
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
rainures
couleur de conducteur
autre
diamètre externe approx.
4.2 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
taille AWG
20
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
38.4 mm
géométrie du câble
plat
CABLE HP PLAT 2 x 0.75 MM2 PVC ROUGE / NOIR 100 M