CAE Data - CABLE DMX512 - 2 PAIRES - 0.34 MM2 - GAINE PUR NOIR
![CAE DATA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00049.gif?ts=1646344049370&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 4
câblage - sans
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830098409
Réf. Sonepar
00049009840
Réf. Fournisseur
DMX512KEVPUR
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
4
câblage
sans
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre d'éléments de câblage
2
diamètre externe approx.
7 mm
surface du conducteur
étamé
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
taille AWG
22
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
70 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
35 mm
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
poids
110 kg/km
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
noir
catégorie
sans
diamètre du conducteur
0.66 mm
matériau conducteur
cuivre
blindage sur câblage
feuille + tresse
CABLE DMX512 - 2 PAIRES 0.34 MM2 - RENFORCE KEVLAR GAINE PUR NOIRE