![CAE Data - Câble téléphonique Série 288](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/49/288xxx05_HD.jpg?ts=1714169142159)
CAE Data - Câble téléphonique Série 288
![CAE DATA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00049.gif?ts=1646344049370&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 56
câblage - faisceaux et couches
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834391544
Réf. Sonepar
00049439154
Réf. Fournisseur
2885605
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.22 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
56
câblage
faisceaux et couches
diamètre externe approx.
16 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
taille AWG
24
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
320 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
160 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
convient comme câble téléphonique
Oui
convient comme câble données informatiques
Non
convient comme câble de signalisation
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...70 °C
nombre d'éléments de câblage
28
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
poids
478 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
marron
catégorie
sans
diamètre du conducteur
0.5 mm
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
résistant aux UV
Non
SERIE 288 56P 5/10 RAL1011 T1000