CAE Data - Câble téléphonique Série 288

CAE Data - Câble téléphonique Série 288

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceaux et couches

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834391513

Réf. Sonepar

00049439151

Réf. Fournisseur

288805

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur

0.22 mm²

matériau de la gaine

polyoléfine

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

8

câblage

faisceaux et couches

diamètre externe approx.

8 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

surface du conducteur

nu

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

taille AWG

24

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

160 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

80 mm

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

spécification du matériau gaine externe

autre

géométrie du câble

rond

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

convient comme câble téléphonique

Oui

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble de signalisation

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

armature/ferraillage

sans

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...70 °C

nombre d'éléments de câblage

4

gaine de protection

sans

isolation des fils

polyoléfine

marquage du conducteur

couleur

poids

110 kg/km

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

élément de câblage

pairs

couleur de gaine

marron

catégorie

sans

diamètre du conducteur

0.5 mm

matériau conducteur

cuivre

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

résistant aux UV

Non

SERIE 288 8P 5/10 RAL 1011 T1000