Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

CAE Data - Câble plat noir

CAE Data - Câble plat noir

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.089 mm²

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - sans

  • diamètre externe approx. - 2.4 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834036377

Réf. Sonepar

00049403637

Réf. Fournisseur

CP8N1

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur

0.089 mm²

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

8

câblage

sans

diamètre externe approx.

2.4 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

surface du conducteur

nu

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

taille AWG

28

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

24 mm

géométrie du câble

plat

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

convient comme câble téléphonique

Oui

convient comme câble données informatiques

Oui

convient comme câble de signalisation

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

armature/ferraillage

sans

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-10...70 °C

nombre d'éléments de câblage

8

gaine de protection

PVC

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

poids

35 kg/km

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

élément de câblage

non

couleur de gaine

noir

catégorie

sans

matériau conducteur

cuivre

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

résistant aux UV

Non

MEPLAT 8XAWG28N NOIR C100