![CAE Data - Câble microphone 0,40 mm2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/49/FMR2401_HD.jpg?ts=1714169134111)
CAE Data - Câble microphone 0,40 mm2
![CAE DATA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00049.gif?ts=1646344049370&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 2
section nominale du conducteur - 0.4 mm²
isolation des fils - autre
matériau de la gaine - PVC
couleur de conducteur - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830053958
Réf. Sonepar
00049005395
Réf. Fournisseur
FMR240FRNC
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de conducteurs
2
section nominale du conducteur
0.4 mm²
isolation des fils
autre
matériau de la gaine
PVC
couleur de conducteur
autre
marquage du conducteur
sans
couleur de gaine
noir
diamètre externe approx.
6.7 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
taille AWG
22
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
33.5 mm
géométrie du câble
rond
CABLE MICRO 0.40MM2 CUIVRE OFC GAINE FRNC NOIR