CAE Data - Câble Haut-parleurs blindé sans halogène C1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
isolation des fils - autre
matériau de la gaine - autre
couleur de conducteur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830050445
Réf. Sonepar
00049001307
Réf. Fournisseur
FHP415BLARSHC1
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de conducteurs
4
section nominale du conducteur
1.5 mm²
isolation des fils
autre
matériau de la gaine
autre
couleur de conducteur
autre
marquage du conducteur
sans
couleur de gaine
marron
diamètre externe approx.
12.2 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
taille AWG
16
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
183 mm
géométrie du câble
rond
CABLE HP 4 x 1.50 MM2 ARME DOUBLE ARMURE ACIER - CLASS II GAINE LSZH C1 MARRON