![CAE Data - Câble coaxial UHD SDI 4K - Diam. âme monobrin 0.6](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/49/UHD0628LSZH_HD.jpg?ts=1714169170413)
CAE Data - Câble coaxial UHD SDI 4K - Diam. âme monobrin 0.6
![CAE DATA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00049.gif?ts=1646344049370&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
diamètre du conducteur intérieur - 0.6 mm
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
diamètre externe approx. - 4.6 mm
surface du conducteur interne - nu
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830023524
Réf. Sonepar
00049001390
Réf. Fournisseur
UHD0628LSZH
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau de la gaine
autre
diamètre du conducteur intérieur
0.6 mm
classe du conducteur intérieur
classe 1 - âme massive
diamètre externe approx.
4.6 mm
surface du conducteur interne
nu
surface du conducteur extérieur
étamé
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
36.8 mm
matériau du conducteur extérieur
cuivre
diélectrique
autre
poids
24 kg/km
couleur de gaine
violet
forme du conducteur extérieur
feuille + tresse
matériau du conducteur intérieur
cuivre
impédance caractéristique
75 Ohm
CABLE VIDEO UHDTV 0.6/2.8 GAINE LSZH VIOLET - 4.60 MM