![CAE Data - 2XSL(St)CYK-J 3X185+3G35 1000V HD 308 S2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/49/2XSLCYKJ3X1503G25_HD.jpg?ts=1714169140529)
CAE Data - 2XSL(St)CYK-J 3X185+3G35 1000V HD 308 S2
![CAE DATA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00049.gif?ts=1646344049370&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - polyoléfine
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 3
section nominale du conducteur principal - 185 mm²
marquage du conducteur principal - couleur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830096085
Réf. Sonepar
00049009608
Réf. Fournisseur
2XSLCYKJ3X1853G35
Réf. Commerciale
CAE Data
isolation des fils
polyoléfine
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
3
section nominale du conducteur principal
185 mm²
marquage du conducteur principal
couleur
section nominale du conducteur auxiliaire
35 mm²
organe de support
sans
diamètre externe approx.
56.5 mm
avec conducteur de protection
Oui
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
1130 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
565 mm
spécification de l'isolation principale
autre
géométrie du câble
rond
poids
7597 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...70 °C
2XSL(St)CYK-J 3X185+3G35 1000V HD 308 S2 T300