![Cables Generiques courant fort - YSLY JZ CY 10G0,75 NUMBL COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/4949_YSLJZCY_HD.jpg?ts=1704850073707)
Cables Generiques courant fort - YSLY JZ CY 10G0,75 NUMBL COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 10
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594400700
Réf. Fournisseur
400700
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
0.75 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
10
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
organe de support
sans
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
géométrie du câble
rond
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...70 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur et chiffres
ignifugé
non
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
gris
YSLY JZ CY 10G0,75 NUMBL COUPE
Les atouts de l'article:
Câble souple blindé destiné au câblage des équipements industriels dans des milieux à fortes pertubations électromagnétiques en installation intérieure fixe ou partiellement mobile.