Cables Generiques courant fort - TORSADE 33209 4X25 COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
isolation des fils - autre
matériau conducteur - aluminium
nombre de conducteurs - 4
organe de support - sans
Emballage et conditions
10 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594114400
Réf. Fournisseur
114400
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
25 mm²
isolation des fils
autre
matériau conducteur
aluminium
nombre de conducteurs
4
organe de support
sans
surface du conducteur
nu
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de la gaine
autre
Tension nominale U0
0.6 kV
tension nominale U
1 kV
TORSADE 33209 4X25 COUPE
Les atouts de l'article:
La torsade de branchement aérien ALUMINIUM NF C 33-209 est destinée à l'alimentation des clients en zones rurales et publiques.