Cables Generiques courant fort - TORSADE 33209 2X16 C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
isolation des fils - autre
matériau conducteur - aluminium
nombre de conducteurs - 2
organe de support - sans
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594582805
Réf. Fournisseur
582805
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
16 mm²
isolation des fils
autre
matériau conducteur
aluminium
nombre de conducteurs
2
organe de support
sans
surface du conducteur
nu
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de la gaine
autre
Tension nominale U0
0.6 kV
tension nominale U
1 kV
TORSADE 33209 2X16 C100