![Cables Generiques courant fort - RVK 4X120 0,6-1KV COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/664_014312850.jpg?ts=1704850109028)
Cables Generiques courant fort - RVK 4X120 0,6-1KV COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 120 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594804900
Réf. Fournisseur
804900
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
120 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
0.6 kV
Blindage
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation
sans
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
conducteur concentrique
sans
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
revêtement conducteur
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
spécification de l'isolation principale
XLPE (VPE)
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
couche conductrice intérieure
Non
couche conductrice extérieure
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
sans
ignifugé
non
armature
Non
gaine en plomb
Non
fil auxiliaire
Non
maintien de fonction
sans
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
RVK 4X120 0,6-1KV COUPE