![Cables Generiques courant fort - R2V 7G1,5 ROND CABLE COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/033600.jpg?ts=1714082979019)
Cables Generiques courant fort - R2V 7G1,5 ROND CABLE COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
Tension nominale U0 - 600 V
nombre de conducteurs - 7
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Emballage et conditions
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594033500
Réf. Fournisseur
033500
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
1.5 mm²
Tension nominale U0
600 V
nombre de conducteurs
7
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
température max. admissible du conducteur
70 °C
surface du conducteur
nu
tension nominale U
1200 V
couleur de gaine
noir
matériau conducteur
cuivre
R2V 7G1,5 ROND CABLE COUPE