![Cables Generiques courant fort - R2V 1X185 COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/022200.jpg?ts=1704850417316)
Cables Generiques courant fort - R2V 1X185 COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 185 mm²
nombre de conducteurs - 1
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594023000
Réf. Fournisseur
023000
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
185 mm²
nombre de conducteurs
1
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
600 V
Blindage
Non
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
température max. admissible du conducteur
70 °C
gaine protectrice
sans
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
spécification de l'isolation principale
XLPE (VPE)
brins torsadés
Oui
géométrie du câble
rond
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
sans
ignifugé
non
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
1200 V
couleur de gaine
noir
matériau conducteur
cuivre
R2V 1X185 COUPE
Les atouts de l'article:
Câble rigide utilisé dans toutes les installations de transport d'énergie basse tension.