Cables Generiques courant fort - PHOTOVOLT 1X6 NOIR C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - polyoléfine
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 6 mm²
Tension nominale U0 - 1 kV
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594002085
Réf. Fournisseur
002085
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
isolation des fils
polyoléfine
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
6 mm²
Tension nominale U0
1 kV
spécification du matériau gaine externe
autre
nombre de conducteurs pilotes
1
tension nominale U
1.5 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
PHOTOVOLT 1X6 NOIR C100
Les atouts de l'article:
Câble souple destiné à l'alimentation de panneaux photovoltaïque.