![Cables Generiques courant fort - LIYY 3X0,34 COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/4949_LIYY_HD.jpg?ts=1704849729121)
Cables Generiques courant fort - LIYY 3X0,34 COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
20 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594630100
Réf. Fournisseur
630100
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
0.34 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
surface du conducteur
nu
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...70 °C
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
gris
LIYY 3X0,34 COUPE
Les atouts de l'article:
Câble souple non-blindé destiné aux transmissions de données dans le domaine de l'électronique, des systèmes d'automatisme et de mesure.