![Cables Generiques courant fort - LIYCY 4G10 BLINDE 1kV COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/627000.jpg?ts=1704850374890)
Cables Generiques courant fort - LIYCY 4G10 BLINDE 1kV COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur - cuivre
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594402026
Réf. Fournisseur
000076
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
10 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur
cuivre
nombre de conducteurs
4
surface du conducteur
nu
géométrie du câble
rond
blindage sur câblage
tresse
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...70 °C
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
tension nominale U
1000 V
couleur de gaine
gris
LIYCY 4G10 BLINDE 1kV COUPE
Les atouts de l'article:
Câble souple blindé destiné à l'alimentation des équipements électriques industriels de forte puissance (pose intérieure).