![Cables Generiques courant fort - INSTRUM 03IP09EGSF GRIS COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/14_000316090.jpg?ts=1704850422444)
Cables Generiques courant fort - INSTRUM 03IP09EGSF GRIS COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.9 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 6
gaine protectrice - PVC
Emballage et conditions
20 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594543200
Réf. Fournisseur
543200
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
0.9 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
6
gaine protectrice
PVC
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
surface du conducteur
nu
couleur d'identification/codification du fil
gris
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
isolation des fils
PVC
tension nominale U
750 V
couleur de gaine
gris
matériau conducteur
cuivre
INSTRUM 03IP09EGSF GRIS COUPE
Les atouts de l'article:
Câble rigide utilisé pour la transmission de signaux analogiques de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetières.