Cables Generiques courant fort - INSTRUM 01IT09EGFA BLEU COUPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.9 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 3
gaine protectrice - PVC
Emballage et conditions
20 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594538600
Réf. Fournisseur
538600
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
0.9 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
3
gaine protectrice
PVC
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
surface du conducteur
nu
armature/ferraillage
armature
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
isolation des fils
PVC
tension nominale U
750 V
couleur de gaine
bleu
matériau conducteur
cuivre
INSTRUM 01IT09EGFA BLEU COUPE
Les atouts de l'article:
Câble rigide utilisé pour la transmission de signaux analogiques de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetières.