![Cables Generiques courant fort - H07VVH6F 12G1,5 COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/060300.jpg?ts=1704850430396)
Cables Generiques courant fort - H07VVH6F 12G1,5 COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 12
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
5 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594060300
Réf. Fournisseur
060300
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
12
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
géométrie du câble
plat
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-35...60 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
450 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur et chiffres
ignifugé
non
tension nominale U
750 V
couleur de gaine
noir
H07VVH6F 12G1,5 COUPE
Les atouts de l'article:
Câble souple plat d'énergie et de commande utilisé pour les engins de levage, les ascenseurs, les portes-grues et porte-conteneurs, partout où le câble est soumis à des courbures et mouvements permanents.