![Cables Generiques courant fort - H07VU 2,5 BLEU 5012 FUT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/512.jpg?ts=1704849720468)
Cables Generiques courant fort - H07VU 2,5 BLEU 5012 FUT
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 450 V
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
10000 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594000957
Réf. Fournisseur
000957
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
450 V
nombre de conducteurs
1
température max. admissible du conducteur
70 °C
avec conducteur de protection
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
couleur d'identification/codification du fil
bleu
Blindage
Non
couleur de conducteur
bleu
isolation des fils
PVC
tension nominale U
750 V
matériau conducteur
cuivre
H07VU 2,5 BLEU 5012 FUT