![Cables Generiques courant fort - H07VR 10 BLEU C100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/H07VR10B.jpg?ts=1704850425520)
Cables Generiques courant fort - H07VR 10 BLEU C100
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 450 V
nombre de conducteurs - 1
température max. admissible du conducteur - 70 °C
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594003605
Réf. Fournisseur
003605
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
10 mm²
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
450 V
nombre de conducteurs
1
température max. admissible du conducteur
70 °C
avec conducteur de protection
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
surface du conducteur
nu
Blindage
Non
couleur de conducteur
bleu
isolation des fils
PVC
tension nominale U
750 V
matériau conducteur
cuivre
H07VR 10 BLEU C100
Les atouts de l'article:
Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux etc.