![Cables Generiques courant fort - H07VK 16 NOIR COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/018700.jpg?ts=1704850387350)
Cables Generiques courant fort - H07VK 16 NOIR COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
5 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594018700
Réf. Fournisseur
018700
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
16 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
géométrie du câble
rond
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
450 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
sans
ignifugé
non
tension nominale U
750 V
couleur de gaine
noir
H07VK 16 NOIR COUPE
Les atouts de l'article:
Conducteur souple pour le câblage des tableaux et armoires.