![Cables Generiques courant fort - H07RNF 4G35 COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/H07RNFX4.jpg?ts=1704850419759)
Cables Generiques courant fort - H07RNF 4G35 COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594051000
Réf. Fournisseur
051000
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
35 mm²
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
géométrie du câble
rond
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...85 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
450 V
isolation des fils
caoutchouc
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
non
tension nominale U
750 V
couleur de gaine
noir
H07RNF 4G35 COUPE