Cables Generiques courant fort - H05VVF 3G0,75 BLANC C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594007705
Réf. Fournisseur
007705
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
0.75 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
température extérieure admissible du câble, fixe
-5...60 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
sans
ignifugé
non
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
blanc
forme du conducteur
rond
H05VVF 3G0,75 BLANC C100
Les atouts de l'article:
Câble souple harmonisé destiné à l'alimentation d'appareils électro-domestiques moyens
Ne convient pas pour les appareils de cuisson et de chauffage.