![Cables Generiques courant fort - FRN1X1G1 4G6 RPC COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/FIL620300400_PHOTOBD_1.jpg?ts=1704850393418)
Cables Generiques courant fort - FRN1X1G1 4G6 RPC COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Emballage et conditions
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594810036
Réf. Fournisseur
810036
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
6 mm²
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs
4
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
avec conducteur de protection
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
autre
ignifugé
non
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
vert
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
FRN1X1G1 4G6 RPC COUPE