![Cables Generiques courant fort - FRN1X1G1 4G1,5 RPC COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/FIL620300400_PHOTOBD_1.jpg?ts=1704850406293)
Cables Generiques courant fort - FRN1X1G1 4G1,5 RPC COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Emballage et conditions
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594810028
Réf. Fournisseur
810028
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
1.5 mm²
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs
4
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
avec conducteur de protection
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
autre
ignifugé
non
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
vert
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
FRN1X1G1 4G1,5 RPC COUPE
Les atouts de l'article:
Câble rigide résistant au feu sans halogène utilisé dans les circuits de sécurité incendie (éclairage, balisage, alarme, désenfumage, pompes d'incendie, etc.) dans les établissements recevant du public, dans les immeubles de grandes hauteurs, dans les tunnels et dans l'industrie
Ils sont non propagateurs de l'incendie.