![Cables Generiques courant fort - CUIVRE NU 6 COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/5053.jpg?ts=1704850067047)
Cables Generiques courant fort - CUIVRE NU 6 COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
gaine à couches - Non
éléments de fibre optique - Non
Emballage et conditions
20 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594000001
Réf. Fournisseur
000001
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur
6 mm²
matériau de la gaine
sans
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
couche conductrice intérieure
Non
couche conductrice extérieure
Non
Blindage
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
revêtement conducteur
Non
surface du conducteur
nu
marquage du conducteur
sans
ignifugé
non
armature
Non
gaine en plomb
Non
fil auxiliaire
Non
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
CUIVRE NU 6 COUPE
Les atouts de l'article:
Conducteur nu destiné à la mise à la terre des masses (prise de terre dans les bâtiments).