Cables Generiques courant fort - CERT HN33S34 19x6 COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 600 V
nombre de conducteurs - 19
section nominale du conducteur - 6 mm²
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594516411
Réf. Fournisseur
516411
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
600 V
nombre de conducteurs
19
section nominale du conducteur
6 mm²
tension nominale U
1000 V
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a3
CERT HN33S34 19x6 COUPE