![Cables Generiques courant fort - AR2V 4X16 COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5594/14_000315643.jpg?ts=1704850086788)
Cables Generiques courant fort - AR2V 4X16 COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05594.gif?ts=1646344049366&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
10 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594001800
Réf. Fournisseur
001800
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
nombre de conducteurs
4
section nominale du conducteur
16 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
0.6 kV
Blindage
Non
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
couche conductrice intérieure
Oui
couche conductrice extérieure
Oui
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
non
armature
Non
gaine en plomb
Non
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
aluminium
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
conducteur concentrique
sans
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température max. admissible du conducteur
90 °C
diamètre externe approx.
15 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
revêtement conducteur
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
géométrie du câble
rond
AR2V 4X16 COUPE
Les atouts de l'article:
Câble rigide aluminium utilisé dans toutes les installations de transport d'énergie basse tension.