![Cables Generiques courant faible - SYT2 3P9 AWG20 GRIS ARME COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5861/343300.jpg?ts=1704850328225)
Cables Generiques courant faible - SYT2 3P9 AWG20 GRIS ARME COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05861.gif?ts=1646344049367&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.8 mm²
nombre de conducteurs - 6
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -10...70 °C
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05861344100
Réf. Fournisseur
344100
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
section nominale du conducteur
0.8 mm²
nombre de conducteurs
6
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...70 °C
gaine de protection
sans
résistant aux UV
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
taille AWG
20
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
gris
catégorie
sans
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
SYT2 3P9 AWG20 GRIS ARME COUPE
Les atouts de l'article:
Câble rigide avec armure acier destiné aux liaisons téléphoniques numériques à haut débit.