Cables Generiques courant faible - S-FTP CAT7 4P LSZH T500 Dca
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05861.gif?ts=1646344049367&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
longueur - 500 m
couleur de gaine - blanc
catégorie - 7
type de connecteur raccordement 1 - sans
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05861001351
Réf. Fournisseur
001351
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
type de câble
S/FTP
longueur
500 m
couleur de gaine
blanc
catégorie
7
type de connecteur raccordement 1
sans
type de connecteur raccordement 2
sans
construction de câbles
1x4
finition ignifugée
Non
douille de protection contre le ployage
sans
sans halogène
Oui
S-FTP CAT7 4P LSZH T500 Dca
Les atouts de l'article:
Câble rigide écranté utilisé pour un réseau V.D.I (Voix Donnés Image) à haut-débit
Son blindage lui permet une utilisation en environnement perturbé.