![Cables Generiques courant faible - COAX VIDEO 100 (75OHMS) T500](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5861/103120.jpg?ts=1704850480484)
Cables Generiques courant faible - COAX VIDEO 100 (75OHMS) T500
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05861.gif?ts=1646344049367&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 2 - âme câblée rigide
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -20...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -20...70 °C
Convient pour une installation dans le sol - Non
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05861103118
Réf. Fournisseur
103118
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur intérieur
classe 2 - âme câblée rigide
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...70 °C
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
surface du conducteur interne
nu
surface du conducteur extérieur
étamé
forme du conducteur extérieur
feuille + tresse
matériau du conducteur intérieur
cuivre
impédance caractéristique
75 Ohm
matériau du conducteur extérieur
autre
résistant aux UV
Non
diélectrique
PE plein
armature
Non
couleur de gaine
vert
COAX VIDEO 100 (75OHMS) T500
Les atouts de l'article:
Câble rigide coaxial vidéo destiné à la transmission de signaux dans des applications anlogiques de vidéo surveillance.