![Cables Generiques courant faible - COAX KX6+2X0,75 BLANC COUPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5861/102105.jpg?ts=1704850577274)
Cables Generiques courant faible - COAX KX6+2X0,75 BLANC COUPE
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05861.gif?ts=1646344049367&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 2 - âme câblée rigide
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -10...70 °C
Convient pour une installation dans le sol - Non
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05861800000
Réf. Fournisseur
800000
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur intérieur
classe 2 - âme câblée rigide
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...70 °C
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
surface du conducteur interne
nu
surface du conducteur extérieur
nu
forme du conducteur extérieur
tresse
matériau du conducteur intérieur
cuivre
impédance caractéristique
75 Ohm
matériau du conducteur extérieur
cuivre
résistant aux UV
Non
diélectrique
PE plein
armature
Non
couleur de gaine
blanc
COAX KX6+2X0,75 BLANC COUPE
Les atouts de l'article:
Câble rigide coaxial vidéo destiné à la transmission de signaux dans des applications anlogiques de vidéo surveillance.