Cables Generiques courant faible - ALARME CU 20 X 0.22 C100
![CABLES GENERIQUES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05861.gif?ts=1646344049367&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 20
câblage - sans
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
05861790002
Réf. Fournisseur
790002
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
section nominale du conducteur
0.22 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
20
câblage
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
géométrie du câble
rond
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
résistant aux UV
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...80 °C
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
non
élément de câblage
non
couleur de gaine
blanc
diamètre du conducteur
0.22 mm
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
ALARME CU 20 X 0.22 C100
Les atouts de l'article:
Câble rigide avec écran aluminium destiné au raccordement des différents périphériques des centrales d'alarme.