Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Cables Generiques courant faible - 288 14P6 AE GRIS COUPE

Cables Generiques courant faible - 288 14P6 AE GRIS COUPE

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 28

  • Convient pour une installation dans le sol - Non

  • sans halogène selon IEC 60754-2 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05861700140

Réf. Fournisseur

700140

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant faible

matériau de la gaine

caoutchouc

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

28

Convient pour une installation dans le sol

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

surface du conducteur

nu

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

spécification du matériau gaine externe

autre

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...75 °C

gaine de protection

sans

résistant aux UV

Non

isolation des fils

polyoléfine

élément de câblage

pairs

couleur de gaine

autre

diamètre du conducteur

0.5 mm

blindage sur câblage

feuille

288 14P6 AE GRIS COUPE