Cablerie Sab - SABIX D 345 FRNC TP 5 x 2 x 0,75 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 5
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101244718
Réf. Fournisseur
634505756
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
5