![Cablerie Sab - SABIX D 345 FRNC TP 3 x 2 x 0,34 mm2 100MTR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/101/SABIX.jpg?ts=1704844633528)
Cablerie Sab - SABIX D 345 FRNC TP 3 x 2 x 0,34 mm2 100MTR
![CABLERIE SAB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00101.gif?ts=1646344049296&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101243805
Réf. Fournisseur
634503342
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
3